日本緑十字社
コーンサイン標識 身障者マーク
カラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できます。
夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
両面表示タイプやオリジナル品の制作も承ります。
用途
カラーコーンをサインスタンドに。
トラスコ品番
123-7168
材質
本体:ポリプロピレン、表示部:反射ステッカー
厚さ(mm)
4
取付
カラーコーン
質量(g)
230
表示
表示面(mm):500×300
表示内容
身体障害者設備マーク
内容量
1枚
注意
※カラーコーンは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938367
367132
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください