曜日別特売

コーンサイン標識 P(駐車場)・満車

コーンサイン標識 P(駐車場)・満車 - 日本緑十字社コーンサイン標識 P(駐車場)・満車 - 日本緑十字社コーンサイン標識 P(駐車場)・満車 - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

カラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できます。
夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
両面表示タイプやオリジナル品の制作も承ります。

用途カラーコーンをサインスタンドに。トラスコ品番123-7192材質本体:ポリプロピレン、表示部:反射ステッカー厚さ(mm)4取付カラーコーン質量(g)230表示内容P・満車表示寸法(mm)500×300内容量1枚
注意
※カラーコーンは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20938376367134
3,260
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途: イベント
その他業種

イベントで使用する駐車場の台数が多くなく、一旦入場してしまうとUターンしないと退場できないため、整理員を配置せず入場しないようにするため購入。まだ数回しか使用していないですが、今のところ問題なく使用できています。設置した効果もまずまずあったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする