日本緑十字社
のぼり旗 クールワーク寝不足
STOP熱中症クールワークキャンペーンの啓蒙活動に最適です。
用途
当該情報の明示、啓発用に。
トラスコ品番
392-0998
材質
テトロンポンジ
寸法(mm)
1800×600
質量(g)
78
取付方式
ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容
クールワークキャンペーン 寝不足は赤信号
本体生地厚さ(mm)
0.12
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938437
375820
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください