日本緑十字社
イラスト標識 注意
別売りのミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。
日本語と英語の2カ国語が併記されています。
用途
曲がり角などの視界の悪い場所での注意喚起に。
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
質量(g)
42
取付方式
穴ナシ(加工フリー)、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
100
横(mm)
300
表示内容
注意
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938638
377621
244-5234
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
20938647
377622
244-5246
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください