配管識別ステッカー ←矢印

配管識別ステッカー ←矢印 - 日本緑十字社

水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。

用途配管内物質の識別に。表示内容←矢印茶(7.5YR 5/6)材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系取付方式貼付タイプトラスコ品番105-8422厚さ(mm)0.1質量(g)7縦(mm)30横(mm)60内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
209386903833136030
950
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする