曜日別特売

JIS規格安全標識 関係者以外立入禁止

JIS規格安全標識 関係者以外立入禁止 - 日本緑十字社JIS規格安全標識 関係者以外立入禁止 - 日本緑十字社JIS規格安全標識 関係者以外立入禁止 - 日本緑十字社JIS規格安全標識 関係者以外立入禁止 - 日本緑十字社
(2件のレビュー)

JIS規格に基づく安全標識です。
日本語と英語の2カ国語が併記されています。

用途当該情報の明示(指示)用に。材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1取付穴4ヵ所取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)表示内容関係者以外立入禁止穴径(mm)3mmΦ×4ヵ所内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20938699391127244-5213190300450
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20938708391128244-5215190450300
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20938717393127244-520995225300
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
20938726393128244-522195300225
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 駐車場に表示

駐車場の門扉に取り付けました。シンプルで見やすいです。

1が参考にしています
2025-05-22
用途: 啓蒙掲出用サンプル
東武鉄道株式会社運輸・通信業

この価格の割には素材がしっかりしている。
標記もきれいになっているのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする