曜日別特売

JIS規格安全標識 マスク着用

JIS規格安全標識 マスク着用 - 日本緑十字社

JIS規格に基づく安全標識です。
日本語と英語の2カ国語が併記されています。

用途当該情報の明示(指示)に。トラスコ品番353-8784材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)95取付方式穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)225表示内容マスク着用穴径(mm)Φ3mm×4ヵ所内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20938744393319
1,050
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする