日本緑十字社
階段蹴込み板用標示ステッカー 手すりを持って昇降しましょう
(1件のレビュー)
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
英語と日本語の2ヶ国語が表記されたステッカーです。
用途
階段での事故防止に。
トラスコ品番
244-5236
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
色
黄
質量(g)
170
取付方式
貼付タイプ
セット商品数
5枚1組
縦(mm)
100
横(mm)
200
表示内容
手すりを持って昇降しましょう
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938760
404101
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください