日本緑十字社
階段蹴込み板用標示ステッカー ↑左側通行
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
英語と日本語の2ヶ国語が表記されたステッカーです。
用途
階段での事故防止に。
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
質量(g)
170
取付方式
貼付タイプ
セット商品数
5枚1組
縦(mm)
100
横(mm)
200
表示内容
↑左側通行
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938787
404103
244-5210
白
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
20938796
404105
244-5218
青
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください