日本緑十字社
階段蹴込み板用標示ステッカー 矢印
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。
用途
階段での事故防止に。
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
取付方式
貼付タイプ
セット商品数
4枚1組
表示内容
↑(矢印)
内容量
1組(4枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20938805
404106
244-3733
青
133
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
20938814
404107
244-5255
赤
133
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
20938830
404108
244-3728
青
130
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
20938839
404109
244-5237
赤
130
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください