日本緑十字社
イラスト標識(天井用) 化粧室
文字とイラストが併記された標識です。
天井への取付けまたは吊り下げ式と別売りの金具で、どちらでも用途にあわせて案内ができます。
用途
工場や学校または病院や駅等の通路の誘導に。
壁面設置が困難な個所に。
トラスコ品番
244-5238
材質
PET
厚さ(mm)
1
取付
穴2ヵ所
質量(g)
46
取付方式
ビス止め(ビス別売)
縦(mm)
140
横(mm)
360
表示内容
化粧室
穴径(mm)
4mmΦ×2ヵ所
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939207
407030
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください