ユニット
作業予定マグネット板 立坑工
作業予定看板用のゴムマグネットです。
作業内容を第三者にイラストで告知します。
用途
作業予定の告知に。
トラスコ品番
106-6454
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
摘要
マグネット式
質量(g)
40
取付方式
マグネット固定
縦(mm)
88
横(mm)
137
表示内容
立坑工
内容量
1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939295
301-71
¥
720
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください