曜日別特売

作業予定マグネット板 重機搬出

作業予定マグネット板 重機搬出 - ユニット

作業予定看板用のゴムマグネットです。
作業内容を第三者にイラストで告知します。

用途作業予定の告知に。トラスコ品番106-8036材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8摘要マグネット式質量(g)40取付方式マグネット固定縦(mm)88横(mm)137表示内容重機搬出内容量1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20939304301-72
720
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする