ユニット
登録電気工事業者届出済票 アルミ額縁付
店舗や営業所等にて掲げる法令許可票です。
用途
電気工事を行っている店舗等への設置に。
法的必需品です。
トラスコ品番
239-7491
セット内容
留具×10、紐通し金具×4●ヒモ
材質
板面縁:アルミ、裏板:硬質繊維板
質量(kg)
1.3
取付方式
ヒモ吊り下げ式
奥行(mm)
18
縦(mm)
400
横(mm)
500
表示内容
登録電気工事業者届出済票 届出先 届出の年月日 氏名又は名称 代表者の氏名 営業所の名称 電気工事の種類 主任電気工事士等の氏名
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939338
302-11A
¥
28,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください