登録電気工事業者登録票 アルミ額縁付

登録電気工事業者登録票 アルミ額縁付 - ユニット

店舗や営業所等にて掲げる法令許可票です。

用途
電気工事を行っている店舗等への設置に。
法的必需品です。
トラスコ品番239-7490セット内容留具×10、紐通し金具×4●ヒモ材質板面縁:アルミ、裏板:硬質繊維板質量(kg)1.3取付方式ヒモ吊り下げ式奥行(mm)18縦(mm)400横(mm)500表示内容登録電気工事業者登録票 登録番号 登録の年月日 氏名又は名称 代表者の氏名 営業所の名称 電気工事の種類 主任電気工事士等の氏名内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20939347302-12A
33,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする