ユニット
建築計画のお知らせ(福岡市型)
建築計画のお知らせ標識の自治体専用様式です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
350-6234
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
890
タイプ
福岡市型
取付方式
ビス止め
縦(mm)
900
横(mm)
900
表示内容
建築計画のお知らせ(福岡市型)
取付穴径(mm)
4
内容量
1枚
注意
※受注生産品の為、お客様都合によるご発注後のキャンセル及びご返品はお受けできません。
※ご発注後の納品先のご変更はお受けできません。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※取付ビスはお客様にてご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939356
302-21F
¥
8,470
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください