ユニット
車両出入口標識 トラックが出入り…
工事現場用の車両出入口汎用標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9109
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
250
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
トラックが出入りします 注意
エコマーク認定番号
20118001
内容量
1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939530
305-16A
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください