ユニット
交通安全標識 安全運転必ず誘導員の合図…
交通安全啓蒙用の汎用標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9118
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
250
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
安全運転 必ず誘導員の合図に従おう!
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939539
306-02A
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください