ユニット
交通安全標識 路肩注意
(1件のレビュー)
交通安全啓蒙用の汎用標識です。
用途
工事現場での掲示に。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
表示内容
路肩注意
内容量
1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
摘要
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939548
306-03A
286-9450
1
穴4スミ
170
600
¥
1,030
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20939557
306-07A
286-9112
1.2
穴6
440
900
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください