曜日別特売

立入禁止標識 立入禁止

立入禁止標識 立入禁止 - ユニット

工事現場、工場、倉庫など危険個所への第三者の侵入防止に最適です。

用途工事現場、工場、倉庫等での設置に最適です。トラスコ品番244-0905材質再生ポリプロピレン(再生材50%)厚さ(mm)1質量(g)170取付方式穴4ヵ所エコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)300表示内容立入禁止穴径(mm)4.2エコマーク認定番号7118031内容量1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20939584307-03B
1,030
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする