ユニット
服装点検標識 ステンレス複合板ミラー付
服装チェックミラー付の服装点検標識です。
墜落制止用器具を着用したイラストを採用しています。
用途
工事現場での服装チェックに。
トラスコ品番
354-6095
材質
本体部:アルミ複合板 ミラー部:ステンレス複合板
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
(ミラー部)914×300×2厚
質量(g)
3360
取付方式
ビス止め
縦(mm)
1210
横(mm)
800
表示内容
服装の確認をしましょう!<保護具の完全着用>
内容量
1台
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939618
308-07C
¥
40,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください