曜日別特売

安全目標マグネット 機械の整備・点検

安全目標マグネット 機械の整備・点検 - ユニット

ユニット(株)製スーパーフラット掲示板専用のマグネットシートです。

用途工事現場での安全目標掲示に。トラスコ品番183-5552材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8質量(g)160取付方式マグネット固定縦(mm)70横(mm)754表示内容機械の整備・点検内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20939670313-67A
1,190
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする