ユニット
重機車両マグネット ユニック車(大)
鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途
現場配置図への表示に。
トラスコ品番
105-8486
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
88×137
取付
マグネット
摘要
301-13A用専用マグネット
質量(g)
10
表示内容
ユニック車
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939706
315-46
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください