ユニット
衛生標識 靴底の泥を落としてから…
現場事務所に掲示する衛生標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9447
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
170
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
靴底の泥を落としてから 事務所へお入り下さい。
エコマーク認定番号
20118001
内容量
1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939715
317-31A
¥
1,030
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください