ユニット
外部掲示用図面ケース A1
A1サイズの大型用紙が入り、図面等の掲示に最適です。
マグネット固定式カバーで、雨が入りにくい構造です。
裏面のゴムマグネットで、鉄板などに簡単に 取付けできます。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
346-7870
材質
表面部:透明塩ビ 裏面基材部:アルミ複合板
厚さ(mm)
6.5
取付
マグネット
質量(g)
2300
外寸(mm)
【板面】縦944×横638
取付穴径(Φmm)
5
内容量
1枚
注意
※取付用タッピングビス、記入用紙等はお客様にてご用意ください。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939740
317-705
¥
20,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください