曜日別特売

施工体系図 屋内外用

施工体系図 屋内外用 - ユニット施工体系図 屋内外用 - ユニット

再生ポリプロピレン製の屋内外用施工体系図です。
令和2年10月1日より施行された改正建設業法等では施工体制台帳の記載事項として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに、いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされるなど、所要の改正が行われました。
これらの的確な運用に資する為、施工体制台帳の作成等を行う際の指針が定められ、令和2年10月1日以降に契約する建設工事において使用する施工体系図が(令和3年3月2日)例示されました。

用途工事の施工体系表示に。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1.2取付方式ビス止めエコマーク認定認定横(mm)600表示内容施工体系図 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図取付穴径(mm)4内容量1枚
注意
※施工体系図貼り込み用再剥離ステッカー317-78Aは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
エコマーク認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20939758317-75B338-03925909007118031
3,030
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
20939767317-79B338-096033060020118001
2,240
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする