曜日別特売

喫煙所標識 ノーポイ運動

喫煙所標識 ノーポイ運動 - ユニット

工事現場で使用する汎用の喫煙所標識です。

用途工事現場での掲示に。トラスコ品番286-9516材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1摘要穴4スミ質量(g)250取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容ノーポイ運動 安全な職場は キレイな 環境から!エコマーク認定番号20118001内容量1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20939794318-07A
1,450
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする