曜日別特売

ビニール式KYボード防雨型A3横

ビニール式KYボード防雨型A3横 - ユニットビニール式KYボード防雨型A3横 - ユニット

危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。
透明ビニールカバーは両サイドファスナーで開閉が楽に行え、雨も入りにくい構造です。
上部にはペン差しが付いています。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
付属のヒモで吊るして掲示できます。

用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-3842セット内容会社名記名用紙、職長名記名用紙、ヒモ材質本体部:PVC 芯材部:段ボール高さ(mm)2.5質量(g)340タイプA3横用取付方式ハトメ穴上部2箇所縦(mm)350横(mm)470表示内容今月の作業はありません内容量1枚
注意
※ビス、洋灯吊り等の取付具、危険予知活動用紙は付属していません。
※本商品は屋内用の為、防雨構造ではありません。
※サブ画像はコピー用紙を入れた場合のイメージ画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20939837320-270A
2,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする