樹脂製KYボード(防雨型)A4横MG付

樹脂製KYボード(防雨型)A4横MG付 ユニット 樹脂製KYボード(防雨型)A4横MG付 ユニット
(1件のレビュー)

危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。
透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。
排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。

用途工事現場、工場等での掲示に。 トラスコ品番353-5435 材質本体部:ABS樹脂 裏面部:ゴムマグネット 高さ(mm)10 質量(g)370 タイプA4横用 取付方式取付穴上部2箇所、マグネット 縦(mm)247 横(mm)335 内容量1枚
注意
※ビス、洋灯吊り、ヒモ等の取付具、危険予知活動用紙は付属していません。
※サブ画像はコピー用紙を入れた場合のイメージ画像です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20939889 320-34B
3,400
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20939889
2024-06-26
用途:
掲示物の掲示用
建設業・工事業

屋内で使っているため、防雨の効果は良く分かりませんが、使いやすくて良いものだと思います。
固定用の部品が壊れやすい気がするので、もう少し丈夫だといいな、と、思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする