曜日別特売

樹脂製KYボード(防雨型)A3横MG付

樹脂製KYボード(防雨型)A3横MG付 - ユニット樹脂製KYボード(防雨型)A3横MG付 - ユニット
(1件のレビュー)

危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。
透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。
排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。

用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-3843材質本体部:ABS樹脂 裏面部:ゴムマグネット高さ(mm)10質量(g)640タイプA3横用取付方式取付穴上部2箇所、マグネット縦(mm)331横(mm)463内容量1枚
注意
※ビス、洋灯吊り、ヒモ等の取付具、危険予知活動用紙は付属していません。
※サブ画像はコピー用紙を入れた場合のイメージ画像です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20939907320-36B
5,700
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20939907
2024-06-25
用途: 仕事用
建設業・工事業

マグネットの威力もあり現場事務所の壁にも確実に固定でき雨天時の防雨効果もあり満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする