ユニット
禁止標識 作業場内での喫煙及び飲食禁止
工事現場等で使用する汎用の標識です。
石綿障害予防規則 第33条 喫煙等の禁止に準拠した禁止標識です。
用途
工事現場での設置に最適です。
トラスコ品番
244-0906
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1
質量(g)
170
取付方式
穴4ヵ所
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
作業場内での 喫煙及び 飲食禁止
穴径(mm)
4.2
エコマーク認定番号
20118001
内容量
1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20939995
324-53B
¥
1,030
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください