ユニット
石綿標識 …石綿除去作業を行っています
石綿除去作業中のお知らせに最適な標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9478
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
250
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
この現場では安全に石綿除去作業を行っています 外部に石綿粉じんがもれないよう 飛散防止対策を実施中です
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940029
324-60A
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください