ユニット
電気関係標識 感電注意
感電注意を促します。
用途
電気設備等への表示に。
材質
PVCステッカー
取付方式
粘着シール
表示内容
感電注意 DANGER! ELECTRIC SHOCK!
内容量
1組(10枚)
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※社名入れはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940090
325-38
45
130
13
354-6092
¥
900
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
20940099
325-39
25
90
5
354-6083
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください