曜日別特売

建設機械関係標識 荷をつったまま離れるな

建設機械関係標識 荷をつったまま離れるな - ユニット

建設重機使用に伴う注意喚起標識です。

用途工事現場での掲示に。トラスコ品番286-9135材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1摘要穴4スミ質量(g)250取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容荷をつったまま 離れるな!エコマーク認定番号7118031内容量1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940108326-06A
1,450
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする