曜日別特売

建設機械関係標識 つり荷の下へ入るな!

建設機械関係標識 つり荷の下へ入るな! - ユニット

建設重機使用に伴う注意喚起標識です。

用途工事現場での設置に。トラスコ品番286-9113材質再生ポリプロピレン(再生材50%)厚さ(mm)1質量(g)250取付方式ビス止め又は両面テープ止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容つり荷の下へ 入るな!穴径(mm)4.2エコマーク認定番号7118031内容量1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940117326-07A
1,450
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする