ユニット
建設機械関係ステッカー グーパー運動実施
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途
工事現場での重機災害の注意喚起表示に。
トラスコ品番
511-1155
材質
PVCステッカー
質量(g)
35
取付方式
ステッカー
縦(mm)
200
横(mm)
450
表示内容
止まって!合図はしっかり 了解! グーパー運動実施中!
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940126
326-23
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください