ユニット
建設機械関係標識 重機械のアイドリング…
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途
工事現場での掲示に。
トラスコ品番
286-9160
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
摘要
穴上3下2
質量(g)
590
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
900
表示内容
重機械のアイドリングストップ 不要時はエンジンを切りましょう
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940144
326-33A
¥
3,030
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください