曜日別特売

建設機械関係マグネット グーパー運動実施

建設機械関係マグネット グーパー運動実施 - ユニット

建設重機使用に伴う注意喚起標識です。

用途工事現場での重機災害の注意喚起表示に。トラスコ品番495-5401材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.9質量(g)240取付方式マグネット縦(mm)200横(mm)450表示内容止まって!合図はしっかり 了解! グーパー運動実施中!内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940160326-69
2,850
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする