曜日別特売

建設機械関係標識 積載ラインマグネット

建設機械関係標識 積載ラインマグネット - ユニット建設機械関係標識 積載ラインマグネット - ユニット

ダンプカーへの過積載注意を促します。

用途ダンプカー荷台への表示に。トラスコ品番354-6087材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8質量(g)420取付方式マグネット縦(mm)300横(mm)500表示内容過積載禁止 積載ライン ▼ここまで▼内容量1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940196329-09
3,560
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする