ユニット
足場関係標識 昇降階段
工事現場等での昇降階段を簡単に判別する事ができます。
用途
工事現場での昇降階段の案内表示に。
トラスコ品番
738-1841
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
斜上下矢印・昇降階段
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940205
330-03
¥
1,030
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください