ユニット
標識 ローリングタワー使用上の注意
ローリングタワー使用時の注意事項を記載した標識です。
用途
ローリングタワー使用場所での表示に。
厚さ(mm)
1
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
ローリングタワー使用上の注意
内容量
1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940248
332-01B
354-6090
再生ポリプロピレン
220
ビス止め、両面テープ止め
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
20940239
332-01A
826-3749
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
250
ビス止め又は両面テープ固定
¥
1,320
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください