ユニット
可搬式作業台用ステッカー 端部転落注意
可搬式作業台端部に貼り付ける事で転落注意を促す事が出来ます。
作業台下地にフィットするアルミステッカーを採用しています。
用途
可搬式作業台へ貼り付けて注意喚起に。
トラスコ品番
435-8161
材質
アルミステッカー
摘要
可搬式作業台用
質量(g)
70
取付方式
粘着シール
縦(mm)
80
横(mm)
500
表示内容
端部転落注意
内容量
1組(2枚)
注意
※可搬式作業台の貼付面は清掃、脱脂の上、貼り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940275
332-24
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください