ユニット
整理整頓標識 整理整頓
整理整頓を促す啓蒙標識です。
用途
工事現場、工場、倉庫等での設置に。
トラスコ品番
286-9430
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1
質量(g)
250
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
整理整頓
穴径(mm)
4.2
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940336
337-02A
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください