ユニット
整理整頓標識 持場後片付け
整理整頓を促す啓蒙標識です。
用途
工事現場、工場、倉庫等での設置に。
トラスコ品番
286-9142
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
厚さ(mm)
1
質量(g)
250
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
持場後片付け 毎日終業前 分間 材料・工具・ゴミ等は、指定の場所へ
穴径(mm)
4.2
内容量
1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940345
337-06A
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください