ユニット
石綿含有建材調査者ステッカー
保護衣に直接貼って処分できるステッカータイプです。
用途
石綿作業時の役割表示に。
トラスコ品番
354-6084
材質
PPステッカー
質量(g)
3
取付方式
粘着シール
縦(mm)
80
横(mm)
120
表示内容
石綿含有建材調査者
内容量
1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940354
339-14
¥
170
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください