ユニット
建設副産物分別シート コンクリート類
軽くて丈夫な高強度ターポリン製(防炎認定品)ですから取扱いも簡単です。
現場で組まれた単管の上下にホックとナイロンバンドで留めるだけです。
風抜き穴が付いているので屋外への取付にも最適です。
用途
工事現場等で廃棄物保管場所への設置に、分別徹底の啓蒙活動に。
トラスコ品番
286-9500
セット内容
ナイロンバンド×6
材質
ビニールターポリン(高強度防炎認定品)
寸法(mm)
(絵柄部)600×860
質量(g)
480
取付方式
ナイロンバンド固定
縦(mm)
1080
横(mm)
930
表示内容
コンクリート類、コンクリート、アスファルト、モルタルガラなど
内容量
1枚
注意
※設置用の単管は現場にてご用意ください。
※ 設置に際しては現場環境に応じた充分な転倒防止対策を講じてください。
※強風時対策としてホック留めの他に付属のナイロンバンドで固定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940379
339-61A
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください