曜日別特売

建設副産物分別標識 混合廃棄物

建設副産物分別標識 混合廃棄物 - ユニット

廃棄物分別用の汎用標識です。

用途建設副産物分別標識に。トラスコ品番738-3495材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1質量(g)250取付方式ビス止め、両面テープ止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容混合廃棄物・MIXED WASTE取付穴径(mm)4エコマーク認定番号20118001内容量1枚
注意
※ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※材質上、接着剤での固定は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940458339-75
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする