曜日別特売

ワンタッチ取付標識 後端部半径内立入禁止

ワンタッチ取付標識 後端部半径内立入禁止 - ユニット

斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現しています。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
着脱が簡単なマジックテープ式です。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しもワンタッチで行えます。
ビニールターポリンを使用していますからとても丈夫です。折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。

用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番106-4911材質ビニールターポリン摘要裏面マジックテープ付質量(g)130表示内容後端部半径内立入禁止内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940467340-126
1,180
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする