曜日別特売

ワンタッチ取付標識 ここでは必ず指差呼称

ワンタッチ取付標識 ここでは必ず指差呼称 - ユニット

斬新でカラフルなイラストを用いて内容表現しており、文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
単管、トラロープ、コーンバー等への着脱が簡単なマジックテープ式です。
ビニールターポリンを採用しているのでとても丈夫、折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。

用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番354-6076材質本体部:ビニールターポリン 面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)厚さ(mm)0.35質量(g)140取付方式マジックテープ固定縦(mm)600横(mm)450表示内容ここでは必ず 指差呼称 ヨシ!内容量1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940476340-136
1,180
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする