筋かいシート 作業前に足場の点検

筋かいシート 作業前に足場の点検 - ユニット

工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。
着脱が簡単なマジックテープ式です。
ビニールターポリンを採用しているのでとても丈夫、折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。
平成27年7月1日施行 労働安全衛生規則改正適合品です。

用途工場現場での足場墜落事故防止の啓蒙表示に。トラスコ品番776-1881材質本体部:ビニールターポリン、面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)質量(g)130取付方式裏面マジックテープ式縦(mm)450横(mm)600表示内容作業前に足場の点検内容量1枚
注意
※ビス・テープは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940485342-502
1,180
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする